Bukser med høy synlighet Helly Hansen 77471_369-C44
ICU BUKSE KLASSE 1
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Helly Hansen:77471_369-C44
Rubix:6243265
Produsent:77471_369-C44
EAN:7040055116618
Dokumenter
Produktinformasjon : ICU BUKSE KLASSE1 - GUL C44
Main: 93% Polyamide, 7% Elastane - 310 g/sm | Hi vis: 85% Polyester, 15% Cotton 315g/sm | Reinforcement: 100% Cordura® fabric - 219 g/m²
The durable 4-way stretch fabric combined with our proved Hi vis polyester/cotton combines flexibility, style, and safety. Modern fit, removable tool pockets and Cordura® reinforced knee pockets - All in one! The unbeatable ease of movement to the limits.
Standard : ENISO20471-1
The durable 4-way stretch fabric combined with our proved Hi vis polyester/cotton combines flexibility, style, and safety. Modern fit, removable tool pockets and Cordura® reinforced knee pockets - All in one! The unbeatable ease of movement to the limits.
Standard : ENISO20471-1
Egenskaper
EN ISO 20471 CL 1 | Cordura® fabric reinforcement | 4-Way Stretch | YKK® zipper | YKK® vislon center front zipper | Ruler pocket | Plastic covered metal buttons
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 44 |
| Sekundær farge | svart |
Vis UNSPSC/ECL@SS
2 281,52 kr Eks. mva
/ stykk
2 851,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel