Multinorm bukser Blåkläder Workwear 718715128933D19
Multinormbukse Inherent stretch Dame (7187)
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Blåkläder Workwear:718715128933D19
Rubix:6383564
Produsent:718715128933D19
EAN:7330509805657






Dokumenter
Produktinformasjon : Multinormbukse Inherent med stretch Dame (7187), Marineblå/Gul, D19 - 718715128933D19
Smuss- og vannavvisende multinorm arbeidsbukse med damepassform og høy komfort for deg som jobber i utsatte miljøer. Buksen har stretchpanler for økt bevegelighet og fleksibilitet. Materialet er inherent med høy slitestyrke. CORDURA®/Kevlar®/Protal®-forsterkninger på knærne, tommestokk- og knivlomme, samt benlomme med plass til telefon. Buksen egner seg bra for elektrikere og andre liknende yrkesgrupper. Sertifisert i henhold til EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2. Elim 9,2 cal/cm² (gjelder for stretchmaterialet). EN 14404:2004+A1:2010 sammen med kneputemodell 4027 og 4057.
44% modakryl, 30% bomull, 20% flammeresistent polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk materiale, ripstop, flammehemmende, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | marinen |
|---|---|
| Størrelse | 19 |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | gul |
| Høy synlighet | ja |
| Materiale | 44% modakryl, 30% bomull, 20% polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop, flamskyddad, antistatisk, 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
19