Referanser
Dormer:C30610.0
Rubix:6189424
EAN:7320760572542



Dokumenter
Produktinformasjon : SKAFTFRES SPORFRES 10.00mm HSS-E-PM BLANK DIN 327 D - C30610.0 - DORMER
HSS-E-PM Extra short key-way cutter with weld-on shaft DIN 327D N 30° uncoated 3-cutter for non-alloyed steel <850 N/mm². Titanium. Nickel and copper alloys.
Bruksområder
Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
Nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
Copper (<100 HB <350 N/mm²)
Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
Titanium non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
Nickel non-alloyed (<200 HB <700 N/mm²)
Copper (<100 HB <350 N/mm²)
Béta-Brass Bronze (<200 HB <700 N/mm²)
Alfa-Brass (<200 HB <700 N/mm²)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 10 mm |
|---|---|
| Type hale | weldon |
| hale diameter | 10 mm |
| Antall tenner | 3 |
| Total lengde | 63 mm |
| Skjæremateriale | ikke-metalliske og andre materialer |
| Maskinerings materiale | unalloyed steel, titanium, nickel and copper alloys |
| Kutte vinkel | 30 ° |
| Kapasitet lengde | 13 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
461,52 kr Eks. mva
/ stykk
576,90 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel