Referanser
Dormer:C12220.0
Rubix:6200347
EAN:7320760056462



Produktinformasjon : SKAFTFRES SPORFRES 20.00mm HSS-E BLANK - C12220.0 - DORMER
HSS-E extra-long keyway cutter with cylindrical shank N 30° uncoated, 2-flute, for unalloyed steel <700 N/mm². Nickel and copper alloys.
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Diameter | 20 mm |
|---|---|
| Type hale | din 1835 a |
| hale diameter | 20 mm |
| Antall tenner | 2 |
| Total lengde | 160 mm |
| Skjæremateriale | hss-e |
| Maskinerings materiale | unalloyed steel, nickel and copper alloys |
| Kutte vinkel | 30 ° |
| Kapasitet lengde | 85.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 235,19 kr Eks. mva
/ stykk
1 543,99 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel