Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412648

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40412648
Rubix:526106
Produsent:40412648
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter48 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde8 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : 40412648


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The seal consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter48 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde8 mm
Materialefkm/fpm
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel