Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40413009
Simmerring BA
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Freudenberg Sealing Technologies:40413009
Rubix:526672
Produsent:40413009

Dokumenter
Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 72 X 95 X 10 / 9.5 mm Type AS 72 NBR 902
Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Oil seal, material 72 NBR 902
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Inner diameter | 72 mm |
|---|---|
| Ytter diameter (inch) | 95 mm |
| Bredde | 10 mm |
| Materiale | nbr |
| Monteringsform | innfelt pakning med metallarmatur med fjær og støvleppe |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel