Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412127

BA akseltetning

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Freudenberg Sealing Technologies:40412127
Rubix:525470
Produsent:40412127
brand logo

Teknisk sammendrag

Inner diameter45 mm
Ytter diameter (inch)85 mm
Bredde10 mm
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Simmering NBR OA 45 x 85 x 10 mm


Radial shaft seals are ready-to-install sealing elements with radially arranged sealing lip for sealing shafts and axles. The gasket consists of a rubber cuff, a metal stiffening ring and a ring-shaped screw tension spring.

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter45 mm
Ytter diameter (inch)85 mm
Bredde10 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel