Akseltetningsledd og gamma-ringer Freudenberg Sealing Technologies 40412514

Simmerring BA

Se teknisk informasjonSe dokumenter
Referanser
Freudenberg Sealing Technologies:40412514
Rubix:525941
Produsent:40412514
brand logo
brand logo
Teknisk sammendrag
Inner diameter50 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde10 mm
Se alle karakteristika
Dokumenter

Produktinformasjon : Radial Shaft Seal 50 X 72 X 10 / 8 mm Type A 72 NBR 902


Simmerring from Freudenberg, with (SL) or without additional dust lip.
Oil seal, material 72 NBR 902

Teknisk informasjon


Egenskaper
Inner diameter50 mm
Ytter diameter (inch)72 mm
Bredde10 mm
Materialenbr
Monteringsformpakning med innstøpt metallarmatur med fjær
Vis UNSPSC/ECL@SS
453,95 kr Eks. mva
/ stykk
567,44 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel