Referanser
FAG:MB2-A
Rubix:6006067
Produsent:0383928010000
EAN:4054369880564

Produktinformasjon : Bricka MB2A
Securing plate MB..-A, locknut, DIN5406
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 3,1 g |
|---|---|
| Inner diameter | 15 mm |
| Ytter diameter (inch) | 28 mm |
| Bredde | 1.2 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
28,41 kr Eks. mva
/ stykk
35,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
