Referanser
FAG:MBL34
Rubix:165826
Produsent:0192149360000
EAN:4012801314961

Produktinformasjon : MBL34 FAG
Tab washers MBL, main dimensions to DIN 5406
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 2,5x211x211 mm |
|---|---|
| Vekt | 178 g |
| Inner diameter | 170 mm |
| Ytter diameter (inch) | 211 mm |
| Materiale | stål |
| Bredde | 2.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 758,58 kr Eks. mva
/ stykk
2 198,23 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
