Referanser
FAG:MBL32
Rubix:165825
Produsent:0167336730000
EAN:4012801314954

Produktinformasjon : MBL32 FAG
Tab washers MBL, main dimensions to DIN 5406
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 2,5x199x199 mm |
|---|---|
| Vekt | 158 g |
| Inner diameter | 160 mm |
| Ytter diameter (inch) | 199 mm |
| Materiale | stål |
| Bredde | 2.5 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 629,21 kr Eks. mva
/ stykk
2 036,51 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
