Referanser
Gedore:8314-160 JC
Rubix:6032066
Produsent:6743380
EAN:4010886674338

Produktinformasjon : SIDEAVBITER 160mm 2C-HANDLE - 8314-160 JC - 6743380 - GEDORE
I henhold til DIN ISO 5749. Med slankt hode – ideelt for trange rom. Induksjonsherdede presisjonsskjærekanter, hardhet 63 – 65 HRC. For middels hard tråd, 1,6 mm. Gedore spesialherdet og temperert stål, smiestøpt, oljeherdet og glødet. JC = forkrommet, med 2-komponent håndtak. TL = stålgrå, med blå dyppede sklisikre håndtak.
Walter Titex
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Spiss form | sidel?ftende |
|---|---|
| Lengde | 160 mm |
| Vekt | 210 g |
| Lengde på neser | 19 mm |
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 19 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel