Sideavbitere Bahco 21HDG-140A
BAHCO ERGO ANGL CUTTER HD 21HDG-140A
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:21HDG-140A
Rubix:431051
EAN:7314150237654

Dokumenter
Produktinformasjon : SIDEAVBITER HD 140MM 14°VINKEL - 21HDG-140A
Ekstra kraftig skjær
Metallramme med vinklet hode 14° for bedre tilgjengelighet på trange plasser
Skruledd som sikrer utmerket bevegelse og nøyaktig innretting av skjærene
Forsynt med patentert returfjær med på/av-funksjon
Induksjonsherdede skjær
Maksimal komfort med minimal innsats takket være ergonomisk utførelse
Behagelig to-komponents håndtak gir utmerket grep
Ekstra kraftig induksjonsherdet skjær med hodet satt til 14° for bedre tilgjengelighet
Selvåpnende håndtak med fjæraktivering
Metallramme med vinklet hode 14° for bedre tilgjengelighet på trange plasser
Skruledd som sikrer utmerket bevegelse og nøyaktig innretting av skjærene
Forsynt med patentert returfjær med på/av-funksjon
Induksjonsherdede skjær
Maksimal komfort med minimal innsats takket være ergonomisk utførelse
Behagelig to-komponents håndtak gir utmerket grep
Ekstra kraftig induksjonsherdet skjær med hodet satt til 14° for bedre tilgjengelighet
Selvåpnende håndtak med fjæraktivering
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 120 g |
|---|---|
| Spiss form | sidel?ftende |
| Lengde | 140 mm |
| Vekt | 110 g |
| Lengde på neser | 15.9 mm |
| Kutte kapasitet ved 45 grader | 2.2 mm |
| Type | side cutting plier |
Vis UNSPSC/ECL@SS
476,70 kr Eks. mva
/ stykk
595,88 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel