Referanser
Dewalt:DT4586-QZ
Rubix:6187270
EAN:5035048072110

Produktinformasjon : SELVMATENDE BOR 68 MM DT4586-QZ
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Total lengde | 3048 mm |
|---|---|
| Borre diameter | 68 mm |
| Hus materiale | stål |
| Type hale | sekskantet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
606,44 kr Eks. mva
/ stykk
758,05 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel