Referanser
Festo:SGS-M12
Rubix:482888
Produsent:9257
EAN:4052568001773

Dokumenter
Produktinformasjon : Länkstångshuvud, SGS-M12 - 9257 - FESTO
Rod eye SGS-M12 With Hexagonal Nut, for spherical swivelling cylinder Mounting (piston rod side) as per DIN ISO 8139. Size=M12, Based on the standard=ISO 12240-4, Corrosion resistance classification CRC=2, Ambient temperature=-40 - 150 °C, Product weight=131 g
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 65x32x22 mm |
|---|---|
| Vekt | 120,28 g |
| Type | rod eye |
| Tilkobling 1 | m12 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
280,14 kr Eks. mva
/ stykk
350,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel