Tilbehør og deler til sylinder Festo SG-M12

SG rod clevis

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:SG-M12
Rubix:482141
Produsent:2675
EAN:4052568018160
SG-M12 Rod clevis

Teknisk sammendrag

Dokumenter

Produktinformasjon : Gaffelhuvud, SG-M12 - 2675 - FESTO


Rod clevis SG-M12 With Hexagonal Nut, for swivelling cylinder Mounting (piston rod side) as per DIN ISO 8140. Size=M12, Based on the standard=ISO 8140, Conforms to standard=DIN 71752, Threaded Connection=Female thread M12, Corrosion resistance classification CRC=1

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)67x37x45 mm
Vekt160,8 g
Typerod clevis
Tilkobling 1m12
80,90 kr Eks. mva
/ stykk
101,13 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel