Trykkregulator Festo SFAM-90-10000L-TG112-2SA-M12

SFAM flow sensor

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Festo:SFAM-90-10000L-TG112-2SA-M12
Rubix:505866
Produsent:573354
EAN:4052568219857
SFAM-90-10000L-TG112-2SA-M12 Flow sensor

Teknisk sammendrag

Min. service trykk0 bar
Maks service trykk16 bar
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Flödesgivare, SFAM-90-10000L-TG112-2SA-M12 - 573354 - FESTO


Flow sensor SFAM-90-10000L-TG112-2SA-M12 Authorisation=(* RCM Mark, * c UL us - Recognized (OL)), CE mark (see declaration of conformity)=to EU directive for EMC, Materials note=Conforms to RoHS, Measured variable=(* Flow rate , * Consumption), Direction of flow=(* Unidirectional, * From left to right)
Flow sensor

Teknisk informasjon


Egenskaper
Vekt4423 g
Min. service trykk0 bar
Maks service trykk16 bar
15 998,08 kr Eks. mva
/ stykk
19 997,60 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel