Fast og variabel nøkkel Bahco 1936M-8-10
Sett med rørtenger – 1936M-serie
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bahco:1936M-8-10
Rubix:424853
EAN:7314151830137

Dokumenter
Produktinformasjon : RØRNØKKEL 1936M 8-10MM - 1936M-8-10
Tubular, straight
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
Special steel of chrome-molybdenum
Standards: DIN 896-B
Chrome plated micro-matte finishing provides high quality surface
Special steel of chrome-molybdenum
Standards: DIN 896-B
Egenskaper
Metric Tubular Double Head Socket Wrench
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 50 g |
|---|---|
| Åpning | 8x10 |
| Lengde | 117 mm |
| Type | rørsnøkkel |
| Behandlet | krommet |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
