Twist bor sett Dormer A095206

Sett med bor, jobber

Se teknisk informasjon

Referanser

Dormer:A095206
Rubix:6189924
EAN:7320760392331
Jobber Drill set 206 (A002x29) DIN 338

Teknisk sammendrag

Antall elementer29
Områder41275
Incremet0.5 mm
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : BORSET 206 (A002x29) - A095206 - DORMER


HSS short spiral drills with cylindrical shaft in metal cassette DIN 338 N 118° TiN-tip coated 4xD for steel <850 N/mm². Cast iron Aluminium alloys <0.5%. Synthetic materials such as thermo-and duraplastics.

Bruksområder

• Machining steel soft steel (<120 HB <400 N/mm²)
• Construction steel carburised steel (<200 HB <700 N/mm²)
• Carbon steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Alloyed steel (<250 HB <850 N/mm²)
• Cast Iron lamellar (<150 HB >500 N/mm ²)
• Cast iron lamellar (> 150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Thermoplastics, Plastic-Duraplastics
• Aluminium/Magnesium - Aluminium Magnesium non-alloyed (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium/Magnesium - Aluminium alloyed Silicon 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)

Teknisk informasjon


Egenskaper
Antall elementer29
Områder41275
Incremet0.5 mm
Din standarddin 338
Tupp vinkel118 °
Skjærematerialehss
2 781,82 kr Eks. mva
/ stykk
3 477,27 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel