Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 145718309900D116
Servicebukse Stretch (1457)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:145718309900D116
Rubix:6402739
EAN:7330509717868

Produktinformasjon : Servicebukse med stretch (1457), Svart, D116 - 145718309900D116
Servicebukse som kommer i to varianter: denimstretch og 2-veisstretch, der begge har stretchpaneler med fantastisk 4-veisstretch foran, bak, i skrittet og på knærne. Strikk i midjen gir buksen optimal komfort. Buksen er helt ripefri med innvendig tommestokklomme og kneputelommer.
63% polyester, 33% bomull, 4% elastofin, twill, stretch, 245 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | svart |
|---|---|
| Størrelse | 116 |
| Hovedmaterialet | polyester |
| Sekundær farge | ingen sekundærfarge |
| Materiale | servicebukse med stretch svart<br/>63% polyester, 33% bomull, 4% elastofin, twill, stretch, 245 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
116