Bukser for arbeidsklær Blåkläder Workwear 196111469899C62
Håndverksbukse (1961)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:196111469899C62
Rubix:6057410
EAN:7330509424896

Produktinformasjon : Håndverksbukse (1961), Mørkegrå/Svart, C62 - 196111469899C62
Ikke la deg lure av den lette følelsen våre nye 1961 bukse gir deg. Med buksens suverene komfort og passform føles den ut som en bomullsbukse, men materialet Cordura ® NYCO er sterkt som stål og nesten umulig å slite ut. Modellen har en lavere midje og forbøyde ben for en god passform. Buksen har flere intelligente funksjoner, som for eksempel ekstra brede spikerlommer som beveger seg bakover når du bøyer deg ned.
75 % bomull, 25 % polyamid, canvas, Cordura Nyco, 250 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | grå |
|---|---|
| Størrelse | 62 |
| Hovedmaterialet | bomull |
| Sekundær farge | svart |
| Materiale | håndverksbukse mørkegrå/svart<br/>75 % bomull, 25 % polyamid, kanvas, cordura nyco, 250 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
62