Snekkegir Bonfiglioli W 75 U D30 60 P80 B14 B3
Serie VF / W Snekkegir
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bonfiglioli:W 75 U D30 60 P80 B14 B3
Rubix:6254566
Produsent:2G240127H1001



Dokumenter
Produktinformasjon : W 75 U 60/1 P80 B14 B3 D30 mm
Bonfiglioli snekkegir VF og W-serien Snekkegir betraktes som en milepæl i bransjen hvor de produseres med den nyeste materialeteknologi og avanserte produktsjonsteknikker. Som standard tilbys et bredt utvalg av monteringsmuligheter, akselkonfigurasjoner og motor. Tannhjuls forsats og dobbelt-snekkegir versjoner, med eller uten momentbegresninger er tilgengelige til VF og W-serien.
Egenskaper
- Kostnadseffektiv løsning
- Modulær, fleksibel og allsidig anvendelse
- Lite støy
- Høy spissbelastningskapasitet
- Minimert monteringsplass
- Lang levetid
- Høy pålitelighet
- Modulær, fleksibel og allsidig anvendelse
- Lite støy
- Høy spissbelastningskapasitet
- Minimert monteringsplass
- Lang levetid
- Høy pålitelighet
Bruksområder
Snekkegir brukes ofte til følgende applikasjoner:- Omrørere
- Sementblandere
- Gartnermaskiner
- Pottemaskiner
- Veiecelleanlegg
- Transportbånd
- Sementblandere
- Gartnermaskiner
- Pottemaskiner
- Veiecelleanlegg
- Transportbånd
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 127x199x222 mm |
|---|---|
| Vekt | 9400 g |
| Utveksling | 60 |
| Størrelse | 75 |
| Moment | 320 N.m |
| Vekt | 9.4 kg |
| Type | snekkegir |
| Hul skaftdiameter | 19 mm |
| Diameter på aksling | 21.8 mm |
| Monteringsform | flens |
| Feste senter-senter avstand | 100 mm |
| Auth. moment | 320 N.m |
Vis UNSPSC/ECL@SS
9 824,45 kr Eks. mva
/ stykk
12 280,56 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
