Snekkegir Bonfiglioli VF49P110HSB3

Serie VF / W Snekkegir

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bonfiglioli:VF49P110HSB3
Rubix:6295814
Produsent:100680060
brand logo

Teknisk sammendrag

Utveksling10
Størrelse49
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : VF 49 P1 10/1 HS B3 D25 mm


Bonfiglioli snekkegir VF og W-serien Snekkegir betraktes som en milepæl i bransjen hvor de produseres med den nyeste materialeteknologi og avanserte produktsjonsteknikker. Som standard tilbys et bredt utvalg av monteringsmuligheter, akselkonfigurasjoner og motor. Tannhjuls forsats og dobbelt-snekkegir versjoner, med eller uten momentbegresninger er tilgengelige til VF og W-serien.

Egenskaper

- Kostnadseffektiv løsning
- Modulær, fleksibel og allsidig anvendelse
- Lite støy
- Høy spissbelastningskapasitet
- Minimert monteringsplass
- Lang levetid
- Høy pålitelighet

Bruksområder

Snekkegir brukes ofte til følgende applikasjoner:
- Omrørere
- Sementblandere
- Gartnermaskiner
- Pottemaskiner
- Veiecelleanlegg
- Transportbånd

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)82x168x136 mm
Vekt3000 g
Utveksling10
Størrelse49
Moment88 N.m
Vekt3 kg
Typeworm gearbox
Monteringsformshaft
Feste senter-senter avstand94 mm
Auth. moment88 N.m
2 992,37 kr Eks. mva
/ stykk
3 740,46 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig