Referanser
Bonfiglioli:W 63 U 7 P80 B5 B3
Rubix:6329878
Produsent:2G20010341



Dokumenter
Produktinformasjon : W 63 U 7/1 P80 B5 B3 D25 mm
Bonfiglioli snekkegir VF og W-serien Snekkegir betraktes som en milepæl i bransjen hvor de produseres med den nyeste materialeteknologi og avanserte produktsjonsteknikker. Som standard tilbys et bredt utvalg av monteringsmuligheter, akselkonfigurasjoner og motor. Tannhjuls forsats og dobbelt-snekkegir versjoner, med eller uten momentbegresninger er tilgengelige til VF og W-serien.
Egenskaper
- Kostnadseffektiv løsning
- Modulær, fleksibel og allsidig anvendelse
- Lite støy
- Høy spissbelastningskapasitet
- Minimert monteringsplass
- Lang levetid
- Høy pålitelighet
- Modulær, fleksibel og allsidig anvendelse
- Lite støy
- Høy spissbelastningskapasitet
- Minimert monteringsplass
- Lang levetid
- Høy pålitelighet
Bruksområder
Snekkegir brukes ofte til følgende applikasjoner:- Omrørere
- Sementblandere
- Gartnermaskiner
- Pottemaskiner
- Veiecelleanlegg
- Transportbånd
- Sementblandere
- Gartnermaskiner
- Pottemaskiner
- Veiecelleanlegg
- Transportbånd
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 200x174,5x234,7 mm |
|---|---|
| Vekt | 6500 g |
| Utveksling | 7 |
| Størrelse | 63 |
| Moment | 190 N.m |
| Vekt | 6.5 kg |
| Type | worm gearbox |
| Hul skaftdiameter | 19 mm |
| Diameter på aksling | 21.8 mm |
| Monteringsform | flange |
| Feste senter-senter avstand | 165 mm |
| Auth. moment | 190 N.m |
Vis UNSPSC/ECL@SS
5 737,95 kr Eks. mva
/ stykk
7 172,44 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
