• Kataloger
  • Kontakt oss
    • Elektromotorer og industriell automasjon(6 549)
    • Gir(4 358)
    • Lagerteknologi og transmisjoner(55 265)
    • Maskinering, kapp, slip, bor og gjenger(20 466)
    • Pneumatikk, hydraulikk og prosess(35 750)
    • Verktøy og måleutstyr(24 246)
    • Verneutstyr, arbeidstøy, sikkerhet og hygiene(27 695)
    • Vedlikehold og reparasjoner(1 469)
    • Installasjon, montering og festemateriell(34 473)
    • Maskiner og utstyr(4 046)
    • Lager teknologi(15 133)
    • Lineær teknologi(146)
    • Remmer og kjeder(23 535)
    • Koblinger og koblingselementer(1 759)
    • Mekaniske transmisjonstetninger(7 861)
    • Dempeteknologi(8)
    • Mekanisk smøringsteknologi(267)
    • Transportelementer(2)
    Se Lagerteknologi og transmisjoner
    1. Rubix kategorier
    2. Lagerteknologi og transmisjoner
    3. Elektromotorer, frekvensomformere og gir
    4. Elektromotorer og industriell automasjon
    5. Gir
    6. Snekkegir
    7. Dertec FV050 i=40 P71B14 D 25 mm

    Snekkegir Dertec FV050 i=40 P71B14 D 25 mm

    Snekkegir Dertec

    Se teknisk informasjonSe dokumenter

    Referanser

    Dertec:FV050 i=40 P71B14 D 25 mm
    Rubix:6294484
    brand logo
    brand logo

    Dokumenter

    Produktinformasjon : Dertec FV050 i=40 P71B14 D 25 mm


    Teknisk informasjon


    Egenskaper
    Vis UNSPSC/ECL@SS
    12 152,97 kr Eks. mva
    / stykk
    15 191,21 kr Inkl. mva
    • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

    Sjekk ut produktene våre fra relaterte kategorier

    Snekkegir Bonfiglioli W75UD2850P80B14B3Snekkegir Bonfiglioli 2G320109M1Snekkegir Bonfiglioli VF44P114P63B14B3Snekkegir Dertec FV050 i=15 P80B14 D 25 mmSnekkegir Dertec FV063 i=100 P71B14 D 25 mmSnekkegir Dertec FV050 i=20 P71B14 D 25 mmSnekkegir Bonfiglioli W 75 U D30 40 P90 B14 B3Snekkegir Bonfiglioli W86U23P112B14B3Snekkegir Bonfiglioli W 63 U 7 P90 B14 B3Snekkegir Bonfiglioli VF49 P1 100/1 P63 B14 B3 D25 mmSnekkegir Bonfiglioli VF30P115P63B14B3Snekkegir Bonfiglioli W110U10P112B5B3Snekkegir Bonfiglioli VF49 P1 10/1 P80 B14 B3 D25 mmSnekkegir Bonfiglioli VF 44 P1 28/1 P63 B14 B3 D18 mmSnekkegir Bonfiglioli W 86 U 7 P100/112 B5 B3
    Rubix

    Europas ledende distributør innen MRO – produkter for vedlikehold, reparasjon og drift.

    Rubix Mobil App

    Skann produkter for øyeblikkelig rebestilling

    Få den på Google PlayLast ned påApp Store

    OM RUBIX

    • Våre avdelinger
    • Kontakt oss
    • Kontaktskjema
    • Om oss
    • Rubix Group
    • Åpenhetsloven
    • Vilkår og betingelser

    PRAKTISK

    • Glemt password
    • Logg Inn

    © OPPHAVSRETT 2026 - RUBIX GROUP | PERSONLIG DATAVERN | COOKIE POLICY | COOKIES MANAGEMENT |
    PRODUCT SITEMAP | Kategori sitemap | Sitemap paginerte kategorier