Snekkegir Bonfiglioli W 110 U 56 P100 B5 B3
Serie VF / W Snekkegir
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Bonfiglioli:W 110 U 56 P100 B5 B3
Rubix:6254569
Produsent:2G32012761001



Dokumenter
Produktinformasjon : W 110 U 56/1 P100 B5 B3 D42 mm
Bonfiglioli snekkegir VF og W-serien Snekkegir betraktes som en milepæl i bransjen hvor de produseres med den nyeste materialeteknologi og avanserte produktsjonsteknikker. Som standard tilbys et bredt utvalg av monteringsmuligheter, akselkonfigurasjoner og motor. Tannhjuls forsats og dobbelt-snekkegir versjoner, med eller uten momentbegresninger er tilgengelige til VF og W-serien.
Egenskaper
- Kostnadseffektiv løsning
- Modulær, fleksibel og allsidig anvendelse
- Lite støy
- Høy spissbelastningskapasitet
- Minimert monteringsplass
- Lang levetid
- Høy pålitelighet
- Modulær, fleksibel og allsidig anvendelse
- Lite støy
- Høy spissbelastningskapasitet
- Minimert monteringsplass
- Lang levetid
- Høy pålitelighet
Bruksområder
Snekkegir brukes ofte til følgende applikasjoner:- Omrørere
- Sementblandere
- Gartnermaskiner
- Pottemaskiner
- Veiecelleanlegg
- Transportbånd
- Sementblandere
- Gartnermaskiner
- Pottemaskiner
- Veiecelleanlegg
- Transportbånd
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Dimensjoner (L x B x H) | 250x276x360,1 mm |
|---|---|
| Vekt | 29000 g |
| Utveksling | 56 |
| Størrelse | 110 |
| Moment | 830 N.m |
| Vekt | 29 kg |
| Type | snekkegir |
| Hul skaftdiameter | 28 mm |
| Diameter på aksling | 31.3 mm |
| Monteringsform | flens |
| Feste senter-senter avstand | 215 mm |
| Auth. moment | 830 N.m |
Vis UNSPSC/ECL@SS
18 947,98 kr Eks. mva
/ stykk
23 684,97 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
