Snekkegir Bonfiglioli VF49P160P63B5B3

Serie VF / W Snekkegir

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bonfiglioli:VF49P160P63B5B3
Rubix:6443055
Produsent:200680302
brand logo

Teknisk sammendrag

Utveksling60
Størrelse49
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : VF 49 P1 60/1 P63 B5 B3 D25 mm


Bonfiglioli snekkegir VF og W-serien Snekkegir betraktes som en milepæl i bransjen hvor de produseres med den nyeste materialeteknologi og avanserte produktsjonsteknikker. Som standard tilbys et bredt utvalg av monteringsmuligheter, akselkonfigurasjoner og motor. Tannhjuls forsats og dobbelt-snekkegir versjoner, med eller uten momentbegresninger er tilgengelige til VF og W-serien.

Egenskaper

- Kostnadseffektiv løsning
- Modulær, fleksibel og allsidig anvendelse
- Lite støy
- Høy spissbelastningskapasitet
- Minimert monteringsplass
- Lang levetid
- Høy pålitelighet

Bruksområder

Snekkegir brukes ofte til følgende applikasjoner:
- Omrørere
- Sementblandere
- Gartnermaskiner
- Pottemaskiner
- Veiecelleanlegg
- Transportbånd

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)140x133x175,5 mm
Vekt3000 g
Utveksling60
Størrelse49
Moment88 N.m
Vekt3 kg
Typeworm gearbox
Hul skaftdiameter11 mm
Diameter på aksling12.8 mm
Monteringsformshaft
Feste senter-senter avstand115 mm
Auth. moment88 N.m
3 769,50 kr Eks. mva
/ stykk
4 711,88 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel