Snekkegir Bonfiglioli W75 U D30 7 P80 B14 B3


Serie VF / W Snekkegir

Referanser
bonfiglioli:W75 U D30 7 P80 B14 B3
rubix:6254504
produsent:2G240103H1
Teknisk sammendrag
MonteringsformW
TypeSnekkegir
Utveksling7
Se alle karakteristika

Produktinformasjon : W 75 U 7/1 P80 B14 B3 D30 mm


Bonfiglioli snekkegir VF og W-serien Snekkegir betraktes som en milepæl i bransjen hvor de produseres med den nyeste materialeteknologi og avanserte produktsjonsteknikker. Som standard tilbys et bredt utvalg av monteringsmuligheter, akselkonfigurasjoner og motor. Tannhjuls forsats og dobbelt-snekkegir versjoner, med eller uten momentbegresninger er tilgengelige til VF og W-serien.

Egenskaper

- Kostnadseffektiv løsning
- Modulær, fleksibel og allsidig anvendelse
- Lite støy
- Høy spissbelastningskapasitet
- Minimert monteringsplass
- Lang levetid
- Høy pålitelighet

Applikasjoner

Snekkegir brukes ofte til følgende applikasjoner:
- Omrørere
- Sementblandere
- Gartnermaskiner
- Pottemaskiner
- Veiecelleanlegg
- Transportbånd

Teknisk informasjon


Egenskaper
MonteringsformW
TypeSnekkegir
Utveksling7
Størrelse75
Moment320 N.m
Vekt9.4 kg
Hul skaftdiameter19 mm
Diameter på aksling21.8 mm
MonteringsformFlens
AkselmontertNei
Aksel-/flensmontertFlensmontert
Feste senter-senter avstand100 mm
Auth. moment320 N.m
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 640,95 kr Eks. mva
/ stykk
8 301,19 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig
    Leveringsdato på forespørsel