Snekkegir Bonfiglioli VF44P128P71B14B3

Serie VF / W Snekkegir

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Bonfiglioli:VF44P128P71B14B3
Rubix:6254626
Produsent:200480158
brand logo

Teknisk sammendrag

Utveksling28
Størrelse44
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : VF 44 P1 28/1 P71 B14 B3 D18 mm


Bonfiglioli snekkegir VF og W-serien Snekkegir betraktes som en milepæl i bransjen hvor de produseres med den nyeste materialeteknologi og avanserte produktsjonsteknikker. Som standard tilbys et bredt utvalg av monteringsmuligheter, akselkonfigurasjoner og motor. Tannhjuls forsats og dobbelt-snekkegir versjoner, med eller uten momentbegresninger er tilgengelige til VF og W-serien.

Egenskaper

- Kostnadseffektiv løsning
- Modulær, fleksibel og allsidig anvendelse
- Lite støy
- Høy spissbelastningskapasitet
- Minimert monteringsplass
- Lang levetid
- Høy pålitelighet

Bruksområder

Snekkegir brukes ofte til følgende applikasjoner:
- Omrørere
- Sementblandere
- Gartnermaskiner
- Pottemaskiner
- Veiecelleanlegg
- Transportbånd

Teknisk informasjon


Egenskaper
Dimensjoner (L x B x H)105x119x148,1 mm
Vekt2000 g
Utveksling28
Størrelse44
Moment55 N.m
Vekt2 kg
Typesnekkegir
Hul skaftdiameter14 mm
Diameter på aksling16.3 mm
Monteringsformaksel
Feste senter-senter avstand85 mm
Auth. moment55 N.m
4 238,44 kr Eks. mva
/ stykk
5 298,05 kr Inkl. mva
  • Tilgjengelig