Referanser
Festo:HPVS-22-30-A
Rubix:509525
Produsent:2095362
EAN:4052568251338
Dokumenter
Produktinformasjon : Styckeseparator, HPVS-22-30-A - 2095362 - FESTO
feed separator HPVS-22-30-A Stroke=30 mm, Piston diameter=22 mm, Max. replacement accuracy=0,3 mm, Max. stem backlash Sx=0,05 mm, Max. stem backlash Sz=0,03 mm
Feed separator HPVS-22-30-A 2095362
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | separator |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 020,15 kr Eks. mva
/ stykk
8 775,19 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel