Referanser
Festo:HPVS-14-40-A
Rubix:509524
Produsent:2095361
EAN:4052568251321
Dokumenter
Produktinformasjon : Styckeseparator, HPVS-14-40-A - 2095361 - FESTO
feed separator HPVS-14-40-A Stroke=40 mm, Piston diameter=14 mm, Max. replacement accuracy=0,3 mm, Max. stem backlash Sx=0,05 mm, Max. stem backlash Sz=0,03 mm
Feed separator HPVS-14-40-A 2095361
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Type | separator |
|---|
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 340,50 kr Eks. mva
/ stykk
7 925,63 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel