Referanser
Dormer:G14925
Rubix:6197364
EAN:7320760109069



Produktinformasjon : FORSENKERE 25.00mm HSS-E BLANK - G14925 - DORMER
HSS countersink drill 90° met 1-cutting edge cylindrical shaft uncoated for steel <850 N/mm². Titanium en nickel alloys <900 N/mm². Copper and bronze alloys en aluminium-magnesium alloys Si <0.5%.
CONICAL CUTTER FOR 25,0 HOLE QC G149 DEBURR/COUNTERSINK 90DEG HSS
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Svingvinkel | 90 ° |
|---|---|
| Diameter | 25 mm |
| Antall tenner | 1 |
| Hale | 15mm |
| Din standard | standard |
| Total lengde | 102 mm |
| Hus materiale | hss |
| Overflatebehandling | uncoated |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 094,69 kr Eks. mva
/ stykk
1 368,36 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel