Semi-roterende stasjon Festo DSM-T-40-270-FW-A-B
Semi-rotary drive DSM
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:DSM-T-40-270-FW-A-B
Rubix:506573
Produsent:1145132
EAN:4052568227746

Dokumenter
Produktinformasjon : Vriddon, DSM-T-40-270-FW-A-B - 1145132 - FESTO
Double-acting semi-rotary vane drive and metal fixed stops. The swivel angle is infinitely adjustable across the entire swivel range
semi-rotary drive DSM-T-40-270-FW-A-B Size=40, Swivel angle=0 - 270 deg, Assembly position=Any, Mode of operation=double-acting, Design structure=Rotary vane
Egenskaper
- Semi-rotary vane drive
- With spigot shaft, hollow flanged shaft, tandem rotary vane and spigot shaft, tandem rotary vane and flanged shaft or heavy-duty bearing (HD)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 4007 g |
|---|---|
| Type | rotary actuator |
| Maks service trykk | 10 bar |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
10 168,88 kr Eks. mva
/ stykk
12 711,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel