Semi-roterende stasjon Festo DSM-T-25-270-P-FW-A-B
Semi-rotary drive DSM
Se teknisk informasjonSe dokumenterReferanser
Festo:DSM-T-25-270-P-FW-A-B
Rubix:506548
Produsent:1145099
EAN:4052568227494

Dokumenter
Produktinformasjon : Vriddon, DSM-T-25-270-P-FW-A-B - 1145099 - FESTO
Double-acting semi-rotary vane drive and metal fixed stops. The swivel angle is infinitely adjustable across the entire swivel range
Egenskaper
- Semi-rotary vane drive
- With spigot shaft, hollow flanged shaft, tandem rotary vane and spigot shaft, tandem rotary vane and flanged shaft or heavy-duty bearing (HD)
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1137,2 g |
|---|---|
| Type | rotary actuator |
| Minimum temperatur | -10 °C |
| Maks temperatur | 60 °C |
Vis UNSPSC/ECL@SS
6 015,51 kr Eks. mva
/ stykk
7 519,39 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel