Referanser
Spartex:VAPTF4,2X16PHEFA2
Rubix:6411908
Produsent:75042O42 16
EAN:4043377154477


Teknisk sammendrag
| Lengde | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
Produktinformasjon : DIN 7504 Självgängande skruvar med försänkt huvud, modell O A2 4,2X16 PH2
Bohrschrauben mit Senkkopf, Form O A2 4,2X16 PH2 DIN 7504
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M4 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type innprint | phillips (ph) |
| Form på hode | milled |
| Gjengediameter | 4.2 mm |
| Type | self-drilling |
| Sportykkelse | ph2 |
| Type gjenger | blikk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
39 799,20 kr Eks. mva
/ pakke
49 749,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
16 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M4