Selvborende skruer Spartex VAPTC3,5X16CARREEFA2
Selvborende panhodeskrue, form M
Se teknisk informasjonReferanser
Spartex:VAPTC3,5X16CARREEFA2
Rubix:6412586
Produsent:75042MV35 16
EAN:4043377250896


Teknisk sammendrag
| Lengde | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
Produktinformasjon : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 3,5X16 V1
Self drilling screws with pan head, type M A2 3,5X16 V1 DIN 7504
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 16 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type innprint | firkant |
| Form på hode | rounded |
| Gjengediameter | 3.5 mm |
| Type | self-drilling |
| Sportykkelse | v1 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
7 580,80 kr Eks. mva
/ pakke
9 476,00 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
16 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M3