Referanser
Spartex:VAPTC3,5X13PZEFA2
Rubix:6412588
Produsent:75042M035 13
EAN:4043377153494


Teknisk sammendrag
| Lengde | 13 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
Produktinformasjon : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 3,5X13 pz2
Self drilling screws with pan head, type M A2 3,5X13 pz2 DIN 7504
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 13 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M3 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type innprint | pozidriv (pz) |
| Form på hode | rounded |
| Gjengediameter | 3.5 mm |
| Type | self-drilling |
| Sportykkelse | pz2 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
31 744,60 kr Eks. mva
/ pakke
39 680,75 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
13 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M3