Referanser
Spartex:VAPTC2,9X9,5PHEFA2
Rubix:6412593
Produsent:75042M29 95
EAN:4043377153791


Teknisk sammendrag
| Lengde | 9.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M29 |
Produktinformasjon : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 2,9X9,5 PH1
Self drilling screws with pan head, type M A2 2,9X9,5 PH1 DIN 7504
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 9.5 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M29 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type innprint | phillips (ph) |
| Form på hode | rounded |
| Gjengediameter | 2.9 mm |
| Type | self-drilling |
| Sportykkelse | ph1 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
27 006,60 kr Eks. mva
/ pakke
33 758,25 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
9.5 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M29