Referanser
Spartex:VAPTC2,9X13TXEFA2
Rubix:6412600
Produsent:75042MT29 13
EAN:4043377239488


Teknisk sammendrag
| Lengde | 13 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M2 |
Produktinformasjon : DIN 7504 Självgängande skruvar med kullrigt huvud, modell M A2 2,9X13 TX8
Self drilling screws with pan head, type M A2 2,9X13 T8 DIN 7504
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 13 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
| Metrisk diameter | M2 |
| Standard | DIN 7504 |
| Type innprint | torx-profil (tx) |
| Form på hode | rounded |
| Gjengediameter | 2.9 mm |
| Type | self-drilling |
| Sportykkelse | t8 |
| Type gjenger | metrisk |
| Gjengeoverflate | total |
Vis UNSPSC/ECL@SS
33 166,00 kr Eks. mva
/ pakke
41 457,50 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Lengde
13 mm
Materiale/overflate finish
Metrisk diameter
M2