Referanser
RHP:ST35
Rubix:130571
Produsent:ST35 R
EAN:00747023034178

Produktinformasjon : ST35 RRS AR3P5 RHP
Bearing inserts with flinger seals can be fitted into these housings. The unit reference has the suffix ‘FS’, e.g. ST45FS. Triple seal bearing inserts can be fitted into these housings. The unit reference has a prefix ‘T’, e.g. TST45.
ST35 - RHP Cast Iron Take Up Bearing Unit - 35 mm Shaft Diameter
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 1600 g |
|---|---|
| Inner diameter | 35 mm |
| Bredde | 36.5 mm |
| Materiale | cast iron |
| Total bredde kulelager | 42.9 mm |
| Lengde | 124 mm |
| Serie | st |
| Basic static load, radial - C0r | 15300 N |
| Basic dynamic load, radial - Cr | 25700 N |
Vis UNSPSC/ECL@SS
959,28 kr Eks. mva
/ stykk
1 199,10 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel