Multinorm kjeledress Blåkläder Workwear 288915123389C46
Selebukse Multinorm Inherent (2889)
Se teknisk informasjonReferanser
Blåkläder Workwear:288915123389C46
Rubix:6330219
EAN:7330509618769

Produktinformasjon : Selebukse Multinorm Inherent (2889), Gul/Marineblå, C46 - 288915123389C46
Selebukse inherent, hvilket innebærer at de flammehemmende egenskapene finnes naturlig i fibrenes molekylstruktur. Selebuksen er myk og gjør at den er behagelig å bevege seg i og knærne er forsterket med et material av CORDURA®/Kevlar®/Protal®. Denne olje-, smuss og vannavvisende buksen har mange smarte lommeløsninger tilpasset sertifiseringskravene. Elastiske seler for økt komfort. Utsatte lommer er forsterket med dobbelt materiale for lenger holdbarhet. Ripstopmateriale med god rivestyrke. Samtlige C-størrelser kan forlenges til C 150-størrelser. Testet og godkjent for 50 vask. Produktet er sertifisert i henhold til EN 14404, EN 1149-5, EN ISO 11611, EN 13034, EN ISO 20471, EN ISO 11612, IEC 61482-2, ATPV: 11 cal/cm². Testet for industrivask EN ISO 15797.
44% modakryl, 30% bomull, 20% flammeresistent polyamid, 5% aramid, 1% antistatisk materiale, ripstop, flammehemmende, 260 g/m²
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Farge | gul |
|---|---|
| Størrelse | 46 |
| Høy synlighet | ja |
| Hovedmaterialet | modakryl |
| Sekundær farge | marinen |
| Materiale | selebukse multinorm inherent gul/marineblå<br/>44% modakryl, 30% bomull, 20% fr polyamid, 5% aramid, 1% antistat, ripstop flammehemmende, antistatisk 260 g/m² |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Størrelse
46