Multinorm kjeledress Portwest BIZ5ORRL

BIZ5 - Bizweld Iona FR Coverall

Se teknisk informasjonSe dokumenter

Referanser

Portwest:BIZ5ORRL
Rubix:6016247
Produsent:BIZ5ORRL
EAN:5036108167876
brand logo

Teknisk sammendrag

Fargeoransje
Størrelsel
Høy synlighetja
Se alle karakteristika

Dokumenter

Produktinformasjon : Bizweld Iona FR Coverall, Orange, Size L - BIZ5ORRL - PORTWEST


The Bizweld Iona FR Coverall offers visible protection to the wearer. Clever design features include flame resistant reflective tape on the shoulders, sleeves and legs, the option to insert knee pads when needed, ample storage space and a rule pocket. A very popular style.
Guaranteed flame resistance for life of garment. Protection against radiant, convective and contact heat. Certified protection against molten metal splash. Class 2 Welding Protection. Premium sew on flame resistant reflective tape. Radio loops for easy clipping of a radio. Concealed stud front for easy access. Stud adjustable cuffs for a secure fit. Knee pad pockets to facilitate knee pads.
EN11612 A1+A2 B1 C1 E2 F1, EN11611 Classe 1 A1+A2
Type : Regular

Teknisk informasjon


Egenskaper
Fargeoransje
Størrelsel
Høy synlighetja
Hovedmaterialetbomull
Sekundær fargeingen sekundærfarge
  • Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel

Farge

Størrelse