Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 1410040
Sekskantskrue helgjenget 8.8 DIN 933 EL
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:1410040
Rubix:6328509
EAN:7319000121794

Produktinformasjon : D933-8.8-EL M10x40 6kt Bolt (100PK)
Sekskantskrue. Se også ISO 4017 som alternativ til DIN 933.
D933-8.8-EL M10x40 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 40 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | DIN 933 |
| Gjengeoverflate | total |
| Metrisk diameter | M10 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 10 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
360,53 kr Eks. mva
/ pakke
450,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel