Delgjenget sekskantbolter Arvid Nilsson 12314080
Sekskantskrue delgjenget A4 DIN 931
Se teknisk informasjonReferanser
Arvid Nilsson:12314080
Rubix:6324976
EAN:7321130440379

Produktinformasjon : D931-A4-70 M14x80 6kt Bolt (50PK)
Brukes ved montering i stål eller tredetaljer med mutter og skive eller direkte i gjengede hull for utendørs montering i utsatte miljøer. Se også ISO 4014 som alternativ til DIN 931.
D931-A4-70 M14x80 6kt Bolt
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Lengde | 80 mm |
|---|---|
| Materiale/overflate finish | Stål |
| Standard | DIN 931 |
| Gjengeoverflate | delvis |
| Metrisk diameter | M14 |
| Type innprint | sekskantet (hex) |
| Gjengediameter | 14 mm |
Vis UNSPSC/ECL@SS
4 419,68 kr Eks. mva
/ pakke
5 524,60 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
