Referanser
Gedore:30 14
Rubix:6031207
Produsent:6234150
EAN:4010886623411

Produktinformasjon : PIPE 3/8'' HEX 14mm - 30 14 - 6234150 - GEDORE
Socket 3/8" hex 14 mm Acc. to DIN 3124, ISO 2725-1 Square drive as per DIN 3120 - C 10, ISO 1174, with ball retention groove Hand-operated, knurled grip GEDORE vanadium steel 31CrV3, polished, chrome-plated * not standardised
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 38 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 3/8 '' |
| Diameter | 14 mm |
| Lengde | 29 mm |
| Behandlet | krommet |
| Vekt | 38 g |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
