Referanser
Gedore:K 32 SL 22
Rubix:6028469
Produsent:2734354
EAN:4010886935903

Produktinformasjon : SEKSKANTPIPE 3/4'' IMPACT-FIX LONG 22mm - K 32 SL 22 - 2734354 - GEDORE
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Vekt | 620 g |
|---|---|
| Firkantet adapter | 3/4 '' |
| Diameter | 22 mm |
| Lengde | 90 mm |
| Behandlet | polert |
Vis UNSPSC/ECL@SS
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
