Referanser
Spartex:ECHU20A4-80ISO
Rubix:6404647
Produsent:403248020
EAN:4043377144294


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 20 mm |
Produktinformasjon : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A4-80 20 - 403248020
Hexagon nuts A4-80 20
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 20 mm |
| For skruer | m20 |
| Klasse | A4-80 |
| Skiftenøkkel | sw30 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
890,91 kr Eks. mva
/ pakke
1 113,64 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
20 mm
For skruer
m20