Referanser
Spartex:ECHU30A4-80
Rubix:6404579
Produsent:093448030
EAN:4043377335340


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 934 |
| Gjengediameter | 30 mm |
Produktinformasjon : DIN 934 Sexkantsmuttrar A4-80 30 - 093448030
Hexagon nuts A4-80 30 DIN 934
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | DIN 934 |
| Gjengediameter | 30 mm |
| For skruer | m30 |
| Klasse | A4-80 |
| Skiftenøkkel | sw46 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
1 741,33 kr Eks. mva
/ pakke
2 176,66 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
30 mm
For skruer
m30