Referanser
Spartex:ECHU20A4-70ISO
Rubix:6404649
Produsent:4032420
EAN:4043377099020


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 20 mm |
Produktinformasjon : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A4-70 20 - 4032420
Hexagon nuts A4-70 20
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A4 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 20 mm |
| For skruer | m20 |
| Klasse | A4-70 |
| Skiftenøkkel | sw30 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
901,03 kr Eks. mva
/ pakke
1 126,29 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
20 mm
For skruer
m20