Referanser
Spartex:ECHU14A2-80ISO
Rubix:6404688
Produsent:403228014
EAN:4043377333865


Teknisk sammendrag
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 14 mm |
Produktinformasjon : ISO 4032 Sexkantsmuttrar A2-80 14 - 403228014
Hexagon nuts A2-80 14
Teknisk informasjon
Egenskaper
| Materiale/overflate finish | Rustfritt Stål A2 |
|---|---|
| Standard | ISO 4032 |
| Gjengediameter | 14 mm |
| For skruer | m14 |
| Klasse | A2 |
| Skiftenøkkel | sw21 |
Vis UNSPSC/ECL@SS
556,14 kr Eks. mva
/ pakke
695,17 kr Inkl. mva
- Tilgjengelig – Leveringsdato på forespørsel
Materiale/overflate finish
Gjengediameter
14 mm
For skruer
m14